19,19 €/ Unitéhors TVA
23,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 618 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur | 1.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Vitesse de référence | 220000 rpm |
Vitesse limite | 140000 rpm |