Eriks
SKF

SKF Roulement à billes miniature Acier inoxydable Ouvert W 618/1

  • ERIKS:24004663
  • Fabricant:7316570308655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

22,19 €/ Unitéhors TVA

26,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
618
Type
618
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
1 mm
Diamètre extérieur
3 mm
Largeur
1 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.052 kN
Charge statique
0.012 kN
Vitesse de référence
240000 rpm
Vitesse limite
150000 rpm