18,24 €/ Unitéhors TVA
22,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 604 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Vitesse de référence | 130000 rpm |
Vitesse limite | 80000 rpm |