Eriks
SKF

SKF Roulement à billes miniature Acier Étanché d'un côté 627-ZTN9/LT

  • ERIKS:23758753
  • Fabricant:7316570944259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
627
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LT
Avec flasque
Non