4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 624 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.936 kN |
Charge statique | 0.29 kN |
Vitesse de référence | 110000 rpm |
Vitesse limite | 67000 rpm |