3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 608 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 3.45 kN |
Charge statique | 1.37 kN |
Vitesse de référence | 75000 rpm |
Vitesse limite | 48000 rpm |
4,71 €/ Unitéhors TVA
5,70 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026