Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à section á section faible Ouvert FPXG 1200

  • ERIKS:13199756
  • Fabricant:7316572338230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulements à billes à section constante type X = Roulement à billes à 4 points de contact
Pour températures de fonctionnement de -30°C à +110°C
Ajouter à la liste

2 777,09 €/ Unitéhors TVA

3 360,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FPX
Type
FPXG1200
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
304.8 mm
Diamètre extérieur
355.6 mm
Largeur
25.4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non