Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à section á section faible Ouvert FPXB 308

  • ERIKS:13199736
  • Fabricant:7316577048752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulements à billes à section constante type X = Roulement à billes à 4 points de contact
Pour températures de fonctionnement de -30°C à +110°C
Ajouter à la liste

486,85 €/ Unitéhors TVA

589,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FPX
Type
FPXB308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
88.9 mm
Diamètre extérieur
104775 mm
Largeur
7938 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non