261,44 €/ Unitéhors TVA
316,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FPC |
Type | FPCAA100 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 34.925 mm |
Largeur | 4.762 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |