288,17 €/ Unitéhors TVA
348,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FPA |
Type | FPAAA100 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 34925 mm |
Largeur | 4763 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |