1 433,67 €/ Unitéhors TVA
1 734,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FPX..-2RS1 |
Type | FPXU608 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 165.1 mm |
Diamètre extérieur | 184.15 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |