Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ 312 PHAS

  • ERIKS:24004194
  • Fabricant:7316572554579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

308,95 €/ Unitéhors TVA

373,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
1.834 kg
Avec joint d'étenchéité
Non