263,65 €/ Unitéhors TVA
319,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 120 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 1.182 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |