Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ 213 N2PHAS/C2L

  • ERIKS:24004157
  • Fabricant:7316572839805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

242,27 €/ Unitéhors TVA

293,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
110 kN
Charge statique
112 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
1.084 kg
Avec joint d'étenchéité
Non