Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Plastique QJ 212 N2PHAS/C2L

  • ERIKS:24004155
  • Fabricant:7316572282847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,57 €/ Unitéhors TVA

258,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
96.5 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.828 kg
Avec joint d'étenchéité
Non