Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 332 N2MA/C3

  • ERIKS:24004215
  • Fabricant:7316572106303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 156,00 €/ Unitéhors TVA

3 818,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
68 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
570 kN
Charge statique
880 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
32.12 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

3 723,32 €/ Unitéhors TVA

4 505,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026