Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 330 N2MA

  • ERIKS:23769283
  • Fabricant:7316577035493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 845,32 €/ Unitéhors TVA

3 442,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
65 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
530 kN
Charge statique
765 kN
Vitesse de référence
2600 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
27.057 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

3 033,82 €/ Unitéhors TVA

3 670,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026