2 750,94 €/ Unitéhors TVA
3 328,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 62 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 500 kN |
Charge statique | 695 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 22.63 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
2 864,78 €/ Unitéhors TVA
3 466,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026