Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 320 N2MA

  • ERIKS:23769276
  • Fabricant:7316577109682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 281,97 €/ Unitéhors TVA

1 551,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
345 kN
Charge statique
400 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
8.711 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 143,23 €/ Unitéhors TVA

1 383,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026