Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 317 N2MA/C3

  • ERIKS:13530190
  • Fabricant:7316570456318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

674,19 €/ Unitéhors TVA

815,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non