794,05 €/ Unitéhors TVA
960,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 250 kN |
Charge statique | 255 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 5.216 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
699,90 €/ Unitéhors TVA
846,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026