Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 316 N2MA/C3

  • ERIKS:24004202
  • Fabricant:7316577313225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

572,68 €/ Unitéhors TVA

692,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
232 kN
Charge statique
228 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
4.529 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

501,93 €/ Unitéhors TVA

607,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026