490,51 €/ Unitéhors TVA
593,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Poids | 3.796 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |