Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 315 N2MA

  • ERIKS:23769270
  • Fabricant:7316577109484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

577,72 €/ Unitéhors TVA

699,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
200 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
3.796 kg
Avec joint d'étenchéité
Non