Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 313 MA/C2L

  • ERIKS:24004195
  • Fabricant:7316577313119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

353,66 €/ Unitéhors TVA

427,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
176 kN
Charge statique
156 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
2.58 kg
Avec joint d'étenchéité
Non