Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 313 MA

  • ERIKS:23769267
  • Fabricant:7316576632570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

416,53 €/ Unitéhors TVA

504,00 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
176 kN
Charge statique
156 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
2.58 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

370,71 €/ Unitéhors TVA

448,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026