Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 312 N2MA/C2L

  • ERIKS:23769266
  • Fabricant:7316577296092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

332,34 €/ Unitéhors TVA

402,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Poids
2.093 kg
Avec joint d'étenchéité
Non