Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 312 MA/C3

  • ERIKS:23769265
  • Fabricant:7316577296085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

309,90 €/ Unitéhors TVA

374,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
2.093 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

325,46 €/ Unitéhors TVA

393,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026