Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 311 N2MA/C2L

  • ERIKS:23769262
  • Fabricant:7316570699593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

284,78 €/ Unitéhors TVA

344,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Poids
1.68 kg
Avec joint d'étenchéité
Non