Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 310 MA

  • ERIKS:23769260
  • Fabricant:7316577036445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

260,82 €/ Unitéhors TVA

315,59 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
118 kN
Charge statique
100 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
1.313 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

218,73 €/ Unitéhors TVA

264,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026