212,46 €/ Unitéhors TVA
257,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Poids | 1.019 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |