Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 307 N2MA/C2L

  • ERIKS:24004184
  • Fabricant:7316570439304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,48 €/ Unitéhors TVA

206,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Poids
0.555 kg
Avec joint d'étenchéité
Non