Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 306 N2MA/C2L

  • ERIKS:24004181
  • Fabricant:7316571037929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,44 €/ Unitéhors TVA

195,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Poids
0.418 kg
Avec joint d'étenchéité
Non