Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 305 MA/C2L

  • ERIKS:24004179
  • Fabricant:7316570833485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,08 €/ Unitéhors TVA

142,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.281 kg
Avec joint d'étenchéité
Non