Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 240 N2MA/C3

  • ERIKS:13530182
  • Fabricant:7316571186733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 894,07 €/ Unitéhors TVA

4 711,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non