2 828,99 €/ Unitéhors TVA
3 423,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 52 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 475 kN |
Charge statique | 765 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 19.223 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
3 183,58 €/ Unitéhors TVA
3 852,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026