Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 234 N2MA

  • ERIKS:24004173
  • Fabricant:7316570873856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 624,28 €/ Unitéhors TVA

3 175,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
720 kN
Vitesse de référence
2600 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
18.373 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 881,09 €/ Unitéhors TVA

3 486,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026