Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 232 N2MA

  • ERIKS:23769250
  • Fabricant:7316577108777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 503,83 €/ Unitéhors TVA

3 029,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
450 kN
Charge statique
670 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
14.732 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 270,17 €/ Unitéhors TVA

2 746,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026