Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 228 N2MA

  • ERIKS:23769246
  • Fabricant:7316577108753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 697,16 €/ Unitéhors TVA

2 053,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
345 kN
Charge statique
475 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
9.362 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 444,26 €/ Unitéhors TVA

1 747,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026