1 213,61 €/ Unitéhors TVA
1 468,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Poids | 7.438 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |