Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 224 N2MA/C4B20

  • ERIKS:24004169
  • Fabricant:7316571101255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 014,06 €/ Unitéhors TVA

1 227,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Poids
6.579 kg
Avec joint d'étenchéité
Non