Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 222 N2MA/C4B20

  • ERIKS:23769242
  • Fabricant:7316570166798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

851,09 €/ Unitéhors TVA

1 029,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Poids
5.547 kg
Avec joint d'étenchéité
Non