748,46 €/ Unitéhors TVA
905,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Poids | 3.944 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |