Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 219 N2MA/C3

  • ERIKS:12176608
  • Fabricant:7316570435467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

595,97 €/ Unitéhors TVA

721,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
212 kN
Charge statique
232 kN
Vitesse de référence
4800 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
3.304 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

597,57 €/ Unitéhors TVA

723,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026