Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 218 N2MA/C4B20

  • ERIKS:23769236
  • Fabricant:7316570676433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

710,21 €/ Unitéhors TVA

859,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Poids
2.739 kg
Avec joint d'étenchéité
Non