565,43 €/ Unitéhors TVA
684,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 200 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 2.739 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |