523,00 €/ Unitéhors TVA
632,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 156 kN |
Charge statique | 173 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |