Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 217 MA

  • ERIKS:23769234
  • Fabricant:7316576632198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

492,25 €/ Unitéhors TVA

595,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
173 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
2.221 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

465,60 €/ Unitéhors TVA

563,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026