Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 216 N2MA

  • ERIKS:13511187
  • Fabricant:7316574888948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

317,51 €/ Unitéhors TVA

384,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non