417,79 €/ Unitéhors TVA
505,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 146 kN |
Charge statique | 156 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 1.776 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
350,68 €/ Unitéhors TVA
424,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026